Inserti di tornitura per lavorazione media DCMT, HB7130-2, Dim. / Numero di pezzi: 11T308/30

Codice art.: GG2648 11T308/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (5,83 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Rompitrucioli VM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 mm/min - 170 mm/min
Contenuto 260464 HB7130-2
Codice ISO Inserto DCMT11T308
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2648 11T308/30
EAN / GTIN 4067263096511
Codice del produttore GG2648 11T308/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello