{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7130-2 | |
Rompitrucioli | VM | |
Numero pezzi | 50 | |
Profondità di taglio ap | 0,25 mm - 3,25 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Contenuto | 260150 HB7130-2 | |
Codice ISO Inserto | CCMT09T304 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2644 09T304/50 | |
EAN / GTIN | 4067263096160 | |
Codice del produttore | GG2644 09T304/50 |