• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserti di tornitura per lavorazione media SCMT 120404/50

Codice art.: GG2628 120404/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (6,08 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Rompitrucioli SM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 130 mm/min - 280 mm/min
Contenuto 260765 HB7020
Codice ISO Inserto SCMT120404
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2628 120404/50
EAN / GTIN 4067263095620
Codice del produttore GG2628 120404/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello