Inserti di tornitura per lavorazione media DCMT, HBT020, Dim. / Numero di pezzi: 11T308/30

Codice art.: GG2627 11T308/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (4,17 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT020
Rompitrucioli PM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 240 mm/min
Contenuto 260508 HBT020
Codice ISO Inserto DCMT11T308
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2627 11T308/30
EAN / GTIN 4067263095552
Codice del produttore GG2627 11T308/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello