Inserti di tornitura per lavorazione media TNMG 160408/30

Codice art.: GG2588 160408/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (5,03 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Rompitrucioli MM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 135 mm/min
Contenuto 251565 HBT130
Codice ISO Inserto TNMG160408
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2588 160408/30
EAN / GTIN 4067263094791
Codice del produttore GG2588 160408/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello