Inserti di tornitura per lavorazione media SNMG 120408/50

Codice art.: GG2585 120408/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (3,46 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Rompitrucioli MM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 4,25 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 135 mm/min
Contenuto 251267 HBT130
Codice ISO Inserto SNMG120408
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2585 120408/50
EAN / GTIN 4067263094722
Codice del produttore GG2585 120408/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello