{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7130-2 | |
Rompitrucioli | VM | |
Numero pezzi | 50 | |
Profondità di taglio ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Contenuto | 251030 HB7130-2 | |
Codice ISO Inserto | KNUX160405 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2583 160405R/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094487 | |
Codice del produttore | GG2583 160405R/50 |