Inserti di tornitura per lavorazione media DNMG 110408/30

Codice art.: GG2579 110408/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (5,50 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Rompitrucioli MM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 135 mm/min
Contenuto 250781 HBT130
Codice ISO Inserto DNMG110408
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2579 110408/30
EAN / GTIN 4067263094357
Codice del produttore GG2579 110408/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello