Inserti di tornitura per sgrossatura CNMG 160608/30

Codice art.: GG2576 160608/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (6,77 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Rompitrucioli MR
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 5,5 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 mm/min - 120 mm/min
Contenuto 250220 HBT130
Codice ISO Inserto CNMG160608
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2576 160608/30
EAN / GTIN 4067263094197
Codice del produttore GG2576 160608/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello