Inserti di tornitura per lavorazione media CNMG, HBT130, Dim. / Numero di pezzi: 09T304/30

Codice art.: GG2573 09T304/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (3,10 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Rompitrucioli MM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 3,25 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 mm/min - 135 mm/min
Contenuto 250188 HBT130
Codice ISO Inserto CNMG09T304
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2573 09T304/30
EAN / GTIN 4067263093930
Codice del produttore GG2573 09T304/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello