Inserti di tornitura per lavorazione media CNMG 120416/50

Codice art.: GG2571 120416/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (4,48 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Rompitrucioli VM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 1,05 mm - 4,25 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 mm/min - 170 mm/min
Contenuto 250162 HB7130-2
Codice ISO Inserto CNMG120416
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2571 120416/50
EAN / GTIN 4067263093886
Codice del produttore GG2571 120416/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello