Inserti di tornitura per lavorazione media WNMG, HBT020, Dim. / Numero di pezzi: 060404/30

Codice art.: GG2566 060404/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (4,63 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT020
Rompitrucioli PM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 240 mm/min
Contenuto 252092 HBT020
Codice ISO Inserto WNMG060404
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2566 060404/30
EAN / GTIN 4067263093633
Codice del produttore GG2566 060404/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello