{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7020 | |
Rompitrucioli | SM | |
Numero pezzi | 30 | |
Profondità di taglio ap | 1,6 mm - 6,75 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Contenuto | 251238 HB7020 | |
Codice ISO Inserto | SNMG190616 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2544 190616/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093190 | |
Codice del produttore | GG2544 190616/30 |