Inserti di tornitura per lavorazione media DNMG 150612/50

Codice art.: GG2535 150612/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (7,82 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HB7020
    Rompitrucioli SM
    Numero pezzi 50
    Profondità di taglio ap 0,8 mm - 3,75 mm
    Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 125 mm/min - 280 mm/min
    Contenuto 250764 HB7020
    Codice ISO Inserto DNMG150612
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2535 150612/50
    EAN / GTIN 4067263092902
    Codice del produttore GG2535 150612/50

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello