• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserti di tornitura per sgrossatura CNMG 120408/30

Codice art.: GG2531 120408/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (5,20 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Rompitrucioli SG
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 4,25 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 mm/min - 260 mm/min
Contenuto 250322 HB7020
Codice ISO Inserto CNMG120408
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2531 120408/30
EAN / GTIN 4067263092575
Codice del produttore GG2531 120408/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello