• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Inserto di tornitura per lavorazione media CNMG (formato convenienza), Dim. / Numero di pezzi: 120404/30

Codice art.: GG2530 120404/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (4,20 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT020
Rompitrucioli PM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 240 mm/min
Contenuto 250196 HBT020
Codice ISO Inserto CNMG120404
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2530 120404/30
EAN / GTIN 4067263092490
Codice del produttore GG2530 120404/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello