Frese in HMI 6 mm

Codice art.: GG2242 6
Imposta il prezzo 5 Articolo (17,60 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 18 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,025 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,03 mm
Colore collarino senza
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2242 6
EAN / GTIN 4062406199043
Codice del produttore GG2242 6

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
170
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.
Come n. art. 202242.

Uso:

Per sgrossatura e finitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello