Maschio a macchina Forma B M3

Codice art.: GG2150 M3
Imposta il prezzo 10 Articolo (9,44 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
538 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M3
    Rivestimento es. vaporizzata
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 371
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 0,5 mm
    Lunghezza complessiva L 56 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,5 mm
    Quadro del codolo □ 2,7 mm
    ⌀ Preforo 2,5 mm
    ⌀ Filettatura 3 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino blu
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 9 mm
    Contenuto 10
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2150 M3
    EAN / GTIN 4067263086017
    Codice del produttore GG2150 M3

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    13
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Come n. art. 132150.
    Forma particolarmente robusta.
    Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli. Imbocco corretto robusto di forma B.

    Vantaggi:

    Ottima autoguida e nessuna ripassatura nella corsa di ritorno.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello