APKT 1003 PDER UNI

Codice art.: GG2141 UNI
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APKT 1003 PDER
Tipo HBM025
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 3,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2141 UNI
EAN / GTIN 4067263132561
Codice del produttore GG2141 UNI

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
220
Acciaio < 500 N/mm²
P
290
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Per:

HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800215870.

Contenuto:

50 × 215886 UNI

Nota:

Valori indicativi di lavoro
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello