{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 4,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Contenuto | 5 | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | GG1673 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197988300 | |
Codice del produttore | GG1673 4,5 |