{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Řada | Pro Steel | |
⌀ Nominale DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 41 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 65 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Contenuto | 5 | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Codice articolo | GG1668 16 | |
EAN / GTIN | 4045197986603 | |
Codice del produttore | GG1668 16 |