Maschio a macchina Forma B M5

Codice art.: GG1645 M5
Imposta il prezzo 10 Articolo (6,66 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
426 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M5
Rivestimento esecuzione vaporizzata
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 0,8 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Quadro del codolo □ 4,9 mm
⌀ Preforo 4,2 mm
⌀ Filettatura 5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 2
Profondità filettatura 15 mm
Contenuto 10
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1645 M5
EAN / GTIN 4045197734884
Codice del produttore GG1645 M5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
11
Acciaio < 500 N/mm²
P
12
Acciaio < 750 N/mm²
P
8
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
Guida posteriore con scanalature di lubrificazione
, ma senza scanalature per trucioli.
Come n. art. 132645.
Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello