Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro Steel HPC 5,7 mm

Codice art.: GG1414 5,7
Imposta il prezzo 5 Articolo (15,04 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,03
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ProSteel
    ⌀ Tagliente DC 5,7 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,03
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 45 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,4×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 13 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 21 mm
    ⌀ Posizione libera D1 5,2 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm
    Colore collarino verde
    Contenuto 5
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG1414 5,7
    EAN / GTIN 4045197908179
    Codice del produttore GG1414 5,7

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GGG
    K
    190
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per sgrossatura e finitura.
    Fino a 1×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
    Come n. art. 202414.

    Vantaggi:

    Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello