{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,5 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Contenuto | 20 | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | GG1365 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197910929 | |
Codice del produttore | GG1365 8,5 |