{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Funzione torcia | Focalizzazione | |
Corrente di illuminazione | 150 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 50 lm | |
Corrente di illuminazione Boost | 250 lm | |
Durata | 1 h | |
Autonomia Livello 2 | 3 h | |
Durata illuminazione Boost | 30 s | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Lampada LED | |
Valore CRI | >80 | |
Numero di batterie contenute | 5 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 0,6 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Batteria intercambiabile | sì | |
Lunghezza complessiva | 154 mm - 161 mm | |
⌀ Testa | 18 mm | |
Peso | 41 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | GG1361 160 | |
EAN / GTIN | 4067263138013 | |
Codice del produttore | GG1361 160 |