Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro Steel HPC 4/0,5 mm

Codice art.: GG1357 4/0,5
Imposta il prezzo 5 Articolo (18,68 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
108 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,03
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ProSteel
    ⌀ Tagliente DC 4 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,03
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 38 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 11 mm
    Raggio del tagliente R1 0,5 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 15 mm
    ⌀ Posizione libera D1 3,8 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,025 mm
    Colore collarino verde
    Contenuto 5
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG1357 4/0,5
    EAN / GTIN 4045197905260
    Codice del produttore GG1357 4/0,5

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    260
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,03 mm.
    Frese HPC con diversi raggi di testa.
    Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.
    Come n. art. 206357.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello