Fresa per sgrossatura e finitura in HMI 14 mm

Codice art.: GG1294 14
Imposta il prezzo 5 Articolo (56,80 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 14 mm
    Rivestimento AlCrN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 45 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Lunghezza taglienti Lc 26 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 38 mm
    ⌀ Posizione libera D1 13,8 mm
    Lunghezza complessiva L 83 mm
    ⌀ Codolo Ds 14 mm
    Forma del codolo HB
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm
    Contenuto 5
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG1294 14
    EAN / GTIN 4045197907806
    Codice del produttore GG1294 14

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    280
    Alluminio > 10% Si
    N
    200
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensioni costruttive simili a DIN 6527. Rivestimento migliorato per l’impiego universale su acciaio e ghisa.
    Come n. art. 202294.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello