Svasatore conico di precisione con passo irregolare 90° 15 mm

Codice art.: GG1130 15
Imposta il prezzo 10 Articolo (26,10 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno 15 mm
    Rivestimento TiAlN
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
    Materiale da taglio HSS
    Passo dei taglienti dello svasatore differente
    Numero taglienti Z 3
    Norma DIN 335 C
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    ⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 3,2 mm
    Lunghezza complessiva L 60 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
    Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,13 mm/gir.
    Tolleranza codolo h9
    Colore collarino verde
    Contenuto 10
    Tipo di prodotto Svasatori conici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG1130 15
    EAN / GTIN 4062406198428
    Codice del produttore GG1130 15

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    75
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    75
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    65
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    Acciaio < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Svasatori a 3 taglienti. Geometria speciale con passo estremamente asimmetrico. Con spoglia rettificata radiale. Cavità per trucioli ricavate dal pieno. Innovativo rivestimento speciale TiAlN per durate elevate.
    Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.
    Come n. art. 150130.

    Vantaggi:

    Elevata stabilità durante l’intero processo di svasatura. Funzionamento senza vibrazioni per risultati perfetti con durate ottimali degli utensili.

    Uso:

    Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° tonde e precise.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello