{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Dimensione S | 4,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 54 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Contenuto | 5 | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | GG1121 6 | |
EAN / GTIN | 4045197736123 | |
Codice del produttore | GG1121 6 |