Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro INOX HPC 20 mm

Codice art.: GG1021 20
Imposta il prezzo 5 Articolo (161,08 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro INOX
⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 60 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 74 mm
⌀ Posizione libera D1 19,5 mm
Lunghezza complessiva L 126 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,08 mm
Colore collarino blu
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1021 20
EAN / GTIN 4045197908636
Codice del produttore GG1021 20

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per una durata eccezionale. Utilizzabile con alte velocità di taglio, molto adatta anche per acciai fino a circa 1100 N/mm2.
Come n. art. 203021.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Pro INOX" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello