Pistola ad aria compressa AIR AIR

Codice art.: GG0123 AIR
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (14,35 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
659 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Pressione massima di esercizio 15 bar
    Valore portata a 6 bar 330 l/min
    Tipo di prodotto Pistola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG0123 AIR
    EAN / GTIN 4067263137900
    Codice del produttore GG0123 AIR

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pistola di soffiaggio di alta qualità per aria compressa di impiego universale, con impugnatura estremamente ergonomica, superficie antigraffio e resistenza ai solventi. Ugelli intercambiabili di facile utilizzo. Testa girevole a chiusura rapida con possibilità di sblocco e arresto in diverse posizioni.
    Pistola ad aria compressa con ugello di soffiaggio in acciaio intercambiabile da 100 mm.

    Proprietà:

    Contenuto: 5 pezzi

    Fornitura:

    Pistola ad aria compressa con nipplo di raccordo in Dim. 1/4 pollice, acciaio, con tubo dell’ugello intercambiabile da 100 mm.

    Nota:

    Per supporto per pistola ad aria compressa adatto vedi n. art. 080260 Dim. H1 e n. art. 955750.
    Per gli ugelli singoli vedi n. art. 080126.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello