Bilancia da tavolo GAB 6K1DNM: Portata 3 kg; 6 kg, divisione 1 g; 2 g

Codice art.: GAB 6K1DNM
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GAB 6K1DNM
EAN / GTIN 4045761111615
Codice del produttore GAB 6K1DNM

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.)
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Sommare dei pesi
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 24 mm
  • Dimensioni superficie di pesata L×P 295×225 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A, 320×345×125 mm
  • Peso netto 3,0 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello