Bilancia da tavolo FXN 6K-3M: Portata 6 kg, divisione 2 g

Codice art.: FXN 6K-3M
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FXN 6K-3M
EAN / GTIN 4045761180253
Codice del produttore FXN 6K-3M

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme ai requisiti igienici elevati dell‘industria alimentare
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Idonea per l‘impiego industriale gravoso
  • Resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua IP68. Quindi molto robusto e durevole. Ideale per condizioni ambientali difficili. Possibile anche l'immersione della bilancia in acqua
  • Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
  • Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 2 s
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Incavo di presa nella parte inferiore per un facile trasporto

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 236×195 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 240×280×120 mm
  • Pronta all'uso: batterie comprese, 4×1.5 V Size D, Autonomia senza retroilluminazione 625 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Peso netto ca. 3,0 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello