Stivale Total Safety Wellington S5 White 46 R

Codice art.: FW95WHR46
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
Codice articolo FW95WHR46
EAN / GTIN 5036108252008
Codice del produttore FW95WHR46

Descrizione

Descrizione:

Lo stivale Wellington offre la massima protezione S5 a chi lo indossa. Puntale e lamina in acciaio. Prodotto in PVC/Nitrile è impermeabile e resistente ad oli, idrocarburi ed acidi. Adatto ad ogni tipo di luogo di lavoro.

Proprietà:

  • Kick spur
  • Protezione della caviglia rinforzata
  • Completamente impermeabile
  • Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità
  • Protezione chimica
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Lamina in acciaio resistente alla perforazione
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Materiale:

Superiore: PVC/Nitrile
Suola: PVC/Nitrile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello