Descrizione:
Lo stivale Wellington offre la massima protezione S5 a chi lo indossa. Puntale e lamina in acciaio. Prodotto in PVC/Nitrile è impermeabile e resistente ad oli, idrocarburi ed acidi. Adatto ad ogni tipo di luogo di lavoro.
Proprietà:
- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Completamente impermeabile
- Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità
- Protezione chimica
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Marcato UKCA
- Certificato CE
Norma:
- EN ISO 20345:2022 S5
- EN 13832-3: 2018
Materiale:
Superiore: PVC/Nitrile
Suola: PVC/Nitrile