Stivale Total Safety Wellington S5 Black 43 R

Codice art.: FW95BKR43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FW95BKR43
EAN / GTIN 5036108159802
Codice del produttore FW95BKR43

Descrizione

Descrizione:

Lo stivale Wellington offre la massima protezione S5 a chi lo indossa. Puntale e lamina in acciaio. Prodotto in PVC/Nitrile è impermeabile e resistente ad oli, idrocarburi ed acidi. Adatto ad ogni tipo di luogo di lavoro.

Proprietà:

  • Kick spur
  • Protezione della caviglia rinforzata
  • Completamente impermeabile
  • Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità
  • Protezione chimica
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Lamina in acciaio resistente alla perforazione
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Materiale:

Superiore: PVC/Nitrile
Suola: PVC/Nitrile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello