Descrizione:
Stivali di sicurezza Wellingtons prodotti in PVC/Nitrile per una perfetta resistenza all'acqua. Con puntale d' acciaio 200 joule, antiscivolo ed antistatico, fodera in nylon lavabile. Ideale per l'utilizzo in vari ambienti di lavoro e industrie.
Proprietà:
- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Protezione chimica
- Completamente impermeabile
- Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Puntale protettivo in acciaio
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Protezione chimica
Norma:
- EN ISO 20345:2022 S4
- EN 13832-3: 2018
Materiale:
Superiore: PVC/Nitrile
Suola: PVC/Nitrile