• Giovedì 3 ottobre i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle 15.00. Gli ordini pervenuti successivamente verranno evasi a partire dal giorno successivo

Stivale Classic Wellington S4 Black 43 R

Codice art.: FW94BKR43
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
Denominazione originale prodotto FW94
Numero di scarpa UE 43

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FW94BKR43
EAN / GTIN 5036108159581
Codice del produttore FW94BKR43

Descrizione

Descrizione:

Stivali di sicurezza Wellingtons prodotti in PVC/Nitrile per una perfetta resistenza all'acqua. Con puntale d' acciaio 200 joule, antiscivolo ed antistatico, fodera in nylon lavabile. Ideale per l'utilizzo in vari ambienti di lavoro e industrie.

Proprietà:

  • Kick spur
  • Protezione della caviglia rinforzata
  • Protezione chimica
  • Completamente impermeabile
  • Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Protezione chimica

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Materiale:

Superiore: PVC/Nitrile
Suola: PVC/Nitrile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello