Stivale Classic Wellington S4 Black 36 R

Codice art.: FW94BKR36
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
Codice articolo FW94BKR36
EAN / GTIN 5036108212545
Codice del produttore FW94BKR36

Descrizione

Descrizione:

Stivali di sicurezza Wellingtons prodotti in PVC/Nitrile per una perfetta resistenza all'acqua. Con puntale d' acciaio 200 joule, antiscivolo ed antistatico, fodera in nylon lavabile. Ideale per l'utilizzo in vari ambienti di lavoro e industrie.

Proprietà:

  • Kick spur
  • Protezione della caviglia rinforzata
  • Protezione chimica
  • Completamente impermeabile
  • Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Protezione chimica

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Materiale:

Superiore: PVC/Nitrile
Suola: PVC/Nitrile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello