Scarpa Loire S1P HRO Grey 46 R

Codice art.: FW36GRR46
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
Denominazione originale prodotto FW36
Numero di scarpa UE 46

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FW36GRR46
EAN / GTIN 5036108220922
Codice del produttore FW36GRR46

Descrizione

Descrizione:

Look moderno senza rinunciare alla sicurezza. Puntale e lamina in acciaio, con una suola leggera in EVA/Gomma anti-scivolo e confortevole.

Proprietà:

  • Materiali della tomaia appositamente progettati per migliorare, nelle aree ad alta abrasione, prestazioni e stabilità.
  • Puntale anti urto cucito in pelle
  • Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
  • Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
  • Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
  • In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Lamina in acciaio resistente alla perforazione
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente al calore 300ºC
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Suola a doppia densità

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P
  • AS 2210.3

Materiale:

Superiore: Pelle scamosciata
Suola: EVA/Gomma

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello