Scarpa Tove Steelite S1P Black/Green 36 N

Codice art.: FT15BGN36
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
Denominazione originale prodotto FT15
Numero di scarpa UE 36

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FT15BGN36
EAN / GTIN 5036108303410
Codice del produttore FT15BGN36

Descrizione

Descrizione:

La combinazione di uno stile sportivo moderno con classica protezione di sicurezza. La parte superiore in TPU unitamente al tessuto a rete offrono eccellente traspirabilità e comfort. Suola doppia densità in gomma/EVA per una lunga durata e leggerezza che non vi deluderà. Eccellente plantare comfort con puntale e lamina in acciaio.

Proprietà:

  • Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
  • Disponibile in un'ampia scelta di colori
  • Set extra di lacci a contrasto incluso
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Lamina in acciaio resistente alla perforazione
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Suola a doppia densità

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (FO SR)
  • AS 2210.3

Materiale:

Superiore: KPU/Rete
Suola: EVA/Gomma

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello