Misuratore di forza elettrica FS 2-500, Max N 500 N, Divisione 0,1 N

Codice art.: FS 2-500
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Potenziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FS 2-500
EAN / GTIN 4045761237018
Codice del produttore FS 2-500

Descrizione

Descrizione:

  • 3,5″ Schermo tattile
  • Memoria integrata con schede SD
  • Misurazione del valore di picco
  • Funzione tolleranza
  • Adatto per sensori a 4 e 6 conduttori con estensimetro
  • Interfaccia USB per la programmazione, la trasmissione dei dati e l'alimentazione di tensione di serie
  • Risoluzione standard con 2 o 4 canali di misura per sensori di forza esterni (ampliabili successivamente da 2 a 4)
  • Possibilità di aggiustamento su due punti con pesi o regolazione numerica
  • Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER
  • Possibilità di una cella di misura interna (si disattiva se si inserisce una cella di misura esterna)
  • Funzione TRACK per la visualizzazione continua della misurazione
  • Unità SI regolabili kg, N, kN, Nm, kNm

Proprietà:

  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 8 h, tempo di carica ca. 8 h
  • Filettatura sull'attrezzatura di presa del carico: M6 (esterna)
  • Adattatore di rete esterno, da collegare al connettore USB-C, di serie
  • Precisioni di misurazione: - con cella di misura interna: 0,1 % di [Max] - con cella di misura esterna: dipende anche dalle celle di misura utilizzate
  • Alta risoluzione: fino a 10000 punti (portata di misura totale)
  • Dimensioni bilancia L×P×A 71×31×180 mm
  • Protezione contro i sovraccarichi: 150 % di [Max]
  • Salvataggio e trasferimento dei dati di misurazione all'interfaccia con fino a 1000 Hz per ogni canale di misurazione
  • Peso netto ca. 0,40 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello