Set di strumento di misurazione digitale per forze SAUTER FS 2-2KOY1

Codice art.: FS 2-2KOY1
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FS 2-2KOY1
EAN / GTIN 4045761358232
Codice del produttore FS 2-2KOY1

Descrizione

Descrizione:

Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS 2 e dalla cella di misura CO 200-Y1
Strumento di misurazione FS 2; Misurazione di forze in diverse direzioni di trazione o compressione possibile con un solo dispositivo di misurazione; Schermo tattile da 3,5″; Versione standard con 2 canali di misura per sensori di forza esterni (successivamente ampliabile da 2 a 4); I dati specifici di un sensore esterno sono memorizzati direttamente nel connettore; Unità SI regolabili: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Funzione Track per la continua visualizzazione della misura; Misurazione del valore di picco; Funzione di tolleranza; Memoria dell’apparecchio interna (16 GB); Interfaccia USB per il trasferimento dati e l'alimentazione di serie; Regolazione a due punti con pesi o regolazione numerica possibile; Fornito in una custodia di sistema robusta e di alta qualità (systainer® T-LOC) con alimentatore di rete e cavo USB tipo C; Cella di misura a bottone in miniatura in acciaio inossidabile CO 200-Y1; Classe di precisione secondo OIML G5; Alta precisione (errore combinato 0,5% F.S.); Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65; Impiego: Misurazioni della forza di compressione;

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello