Descrizione:
Set pronto per l'uso composto da misuratore di forza premium FS 2 e cella di carico CR 1000-1Y1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione
Strumento di misurazione FS 2; Misurazione di forze in diverse direzioni di trazione o compressione possibile con un solo dispositivo di misurazione; Schermo tattile da 3,5″; Versione standard con 2 canali di misura per sensori di forza esterni (successivamente ampliabile da 2 a 4); I dati specifici di un sensore esterno sono memorizzati direttamente nel connettore; Unità SI regolabili: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Funzione Track per la continua visualizzazione della misura; Misurazione del valore di picco; Funzione di tolleranza; Memoria dell’apparecchio interna (16 GB); Interfaccia USB per il trasferimento dati e l'alimentazione di serie; Regolazione a due punti con pesi o regolazione numerica possibile; Fornito in una custodia di sistema robusta e di alta qualità (systainer® T-LOC) con alimentatore di rete e cavo USB tipo C; Cella di carico a compressione di acciaio legato CR 1000-1Y1; Classe di precisione secondo OIML C1; Alta precisione (errore combinato 0,05% F.S.); Nominal sensitivity: 2 mV/V; Protezione antipolvere ed antispruzzo IP68 (secondo EN 60529), ermeticamente incapsulato; Campo di applicazione: per misurazioni della forza di trazione e pressione;