Descrizione:
Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS-2 e dalla cella di misura CO 10-Y2 (Per prove della forza di trazione e spinta)
Strumento di misurazione FS 2; Schermo tattile da 3,5″; Misurazione di forze in diverse direzioni di trazione o compressione possibile con un solo dispositivo di misurazione; Versione standard con 2 canali di misura per sensori di forza esterni (successivamente ampliabile da 2 a 4); I dati specifici di un sensore esterno sono memorizzati direttamente nel connettore; Unità SI regolabili: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Funzione Track per la continua visualizzazione della misura; Misurazione del valore di picco; Funzione di tolleranza; Memoria dell’apparecchio interna (16 GB); Interfaccia USB per il trasferimento dati e l'alimentazione di serie; Regolazione a due punti con pesi o regolazione numerica possibile; Fornito in una custodia di sistema robusta e di alta qualità (systainer® T-LOC) con alimentatore di rete e cavo USB tipo C; Cella di misura a bottone in miniatura in acciaio inossidabile CO 10-Y2; Classe di precisione secondo OIML G5; Nominal sensitivity: 1 mV/V; Alta precisione (errore combinato 0,5% F.S.); Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65; Campo di applicazione: per misurazioni della forza di trazione e pressione;