Strettoio per finestre FRK85

Codice art.: FRK85
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
Codice articolo FRK85
EAN / GTIN 4008158022321
Codice del produttore FRK85
Numero-L L80040 91

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'allineamento e il fissaggio rapido e preciso dei telai delle finestre

Proprietà:

  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Guida in acciaio zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Spessori telaio: 40-85 mm
  • Viaggio: 30 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Realizzazione di porte e finestre

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello