Descrizione:
Questa camicia leggera offre una resistenza alla fiamma garantita per tutta la vita del capo. Ideale per situazioni in cui è richiesta una visibilità extra, FR95 è spazioso e confortevole. Le caratteristiche includono una parte posteriore sagomata per facilitare i movimenti e l'estremità molto lunga per garantire che il capo rimanga in posizione se viene inserito all'interno dei pantaloni.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero per un maggiore comfort
- Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con bottoni
- L'orlo rimane nascosto
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- 2 tasche sicure
- ARC2
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 20471 Class 3
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame 88/12 HV: 88% cotone, 12% nylon
Composizione del guscio: 88% cotone, 12% nylon
Descrizione della conchiglia: Bizflame™ 88/12 HV garantisce elevate prestazioni di resistenza alla fiamma e massimo comfort. L'alto contenuto di cotone fornisce elevata morbidezza mentre il nylon offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Il tessuto Bizflame™ 88/12 HV soddisfa lo standard di alta visibilità EN ISO 20471 Classe 3 ed è la scelta perfetta per un'ampia varietà di ambienti di lavoro.
Peso del guscio gm: 237
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi