Camicia Hi-Vis FR Bizflame 88/12 FR Yellow M R

Codice art.: FR95YERM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo FR95YERM
EAN / GTIN 5036108296033
Codice del produttore FR95YERM

Descrizione

Descrizione:

Questa camicia leggera offre una resistenza alla fiamma garantita per tutta la vita del capo. Ideale per situazioni in cui è richiesta una visibilità extra, FR95 è spazioso e confortevole. Le caratteristiche includono una parte posteriore sagomata per facilitare i movimenti e l'estremità molto lunga per garantire che il capo rimanga in posizione se viene inserito all'interno dei pantaloni.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Leggero per un maggiore comfort
  • Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Polsini regolabili con bottoni
  • L'orlo rimane nascosto
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • 2 tasche sicure
  • ARC2
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame 88/12 HV: 88% cotone, 12% nylon
Composizione del guscio: 88% cotone, 12% nylon
Descrizione della conchiglia: Bizflame™ 88/12 HV garantisce elevate prestazioni di resistenza alla fiamma e massimo comfort. L'alto contenuto di cotone fornisce elevata morbidezza mentre il nylon offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Il tessuto Bizflame™ 88/12 HV soddisfa lo standard di alta visibilità EN ISO 20471 Classe 3 ed è la scelta perfetta per un'ampia varietà di ambienti di lavoro.
Peso del guscio gm: 237
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello