Descrizione:
Certificata indipendentemente da cinque standard di sicurezza internazionali, la tuta Bizflame Ultra è costruita per essere versatile. Lo speciale poliestere FR del tessuto garantisce la massima durata negli ambienti più difficili.
Proprietà:
- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Tasche di accesso laterali
- Tasca porta metro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasche per rinforzi alle spalle per maggiore protezione
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Antistatico
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Marcato UKCA
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- 10 tasche ampie
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- CE-CAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 340
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi