Tuta intera Bizflame Ultra Navy L R

Codice art.: FR93NARL
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
Codice articolo FR93NARL
EAN / GTIN 5036108281299
Codice del produttore FR93NARL

Descrizione

Descrizione:

Certificata indipendentemente da cinque standard di sicurezza internazionali, la tuta Bizflame Ultra è costruita per essere versatile. Lo speciale poliestere FR del tessuto garantisce la massima durata negli ambienti più difficili.

Proprietà:

  • Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Tasche di accesso laterali
  • Tasca porta metro
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Tasche per rinforzi alle spalle per maggiore protezione
  • Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Antistatico
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • 10 tasche ampie
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 340
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello